SYLVANIA - Nátrium nagyny E27 70W diffúz SN080797 - 0020841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Foglalat - E27
Fényáram - 6040 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288208411
Sonepar cikkszám
SN080797
Gyártói cikkszám
0020841
Gyártói típuskód
Shp 70w Basic Plus E27
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
6040 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Lámpaforma:
elliptikus
Fényhasznosítás:
86 lm/W
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
155 mm
Kivitel:
matt
Átmérő:
71 mm
Égők száma:
1
Közepes névleges élettartam:
28000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
77 kWh