Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Nátrium nagyny E40 250W csőburás SN053949 - 0020848

MásolásMásolás
SYLVANIA - Nátrium nagyny E40  250W csőburás SN053949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 33000 lm

  • Színhőmérséklet - 2000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288208480

Sonepar cikkszám

SN053949

Gyártói cikkszám

0020848

Gyártói típuskód

Shp-T 250w Basic Plus E40

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

33000 lm

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényhasznosítás:

132 lm/W

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Növény világítás:

Nem

Teljes hossz:

259 mm

Kivitel:

világos

Átmérő:

47 mm

Égők száma:

1

Közepes névleges élettartam:

32000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

275 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec T5 24W 15000K 1300lm 16x549mm Marinestar