Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Nátrium nagyny E40 400W csőburás GROLUX SN002613 - 0020807

MásolásMásolás
SYLVANIA - Nátrium nagyny E40  400W csőburás GROLUX SN002613

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 58000 lm

  • Színhőmérséklet - 2050 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002613

Gyártói cikkszám

0020807

Gyártói típuskód

Shp-TS 400W GROLUX E40

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

58000 lm

Színhőmérséklet:

2050 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényhasznosítás:

137 lm/W

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Növény világítás:

Igen

Teljes hossz:

292 mm

Kivitel:

világos

Átmérő:

48 mm

Közepes névleges élettartam:

26000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

468 kWh

Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E40 400W csőburás GROLUX