Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Nátrium nagyny E40 600W csőburás GROLUX SN002614 - 0020808

MásolásMásolás
SYLVANIA - Nátrium nagyny E40   600W csőburás GROLUX SN002614

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 600 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 90000 lm

  • Színhőmérséklet - 2050 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002614

Gyártói cikkszám

0020808

Gyártói típuskód

Shp-TS 600W GROLUX E40

Fényforrás teljesítménye:

600 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

90000 lm

Színhőmérséklet:

2050 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényhasznosítás:

149 lm/W

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Növény világítás:

Igen

Teljes hossz:

292 mm

Kivitel:

világos

Átmérő:

48 mm

Közepes névleges élettartam:

26000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

677 kWh

Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E40 600W csőburás GROLUX