Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Reflektor 100W LED-es 14000lm 4000K fekete IP66 ASY SN108218 - 0048209

MásolásMásolás
SYLVANIA - Reflektor 100W LED-es 14000lm 4000K fekete IP66 ASY SN108218

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 14000 lm

  • Lámpateljesítmény - 100-100 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108218

Gyártói cikkszám

0048209

Gyártói típuskód

Start Flood IP66 14000lm 740 ASYM

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

14000 lm

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Reflektor 100W LED-es 14000lm 4000K fekete IP66 ASY