Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Reflektor 100W LED-es 9500lm 4000K IP65/IK07 LED reflektor 100W SN094035 - 0047977

MásolásMásolás
SYLVANIA - Reflektor 100W LED-es 9500lm 4000K IP65/IK07 LED reflektor 100W SN094035

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 100 W

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094035

Gyártói cikkszám

0047977

Gyártói típuskód

START eco Flood Flat IP65 9000lm 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

100 W

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

9500 lm

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

I

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

egyéb

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Magasság / mélység:

44 mm

Ütésállóság:

IK07

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

263 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

95 lm/W

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Hosszúság:

283 mm

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Reflektor 100W LED-es 9500lm 4000K IP65/IK07 LED reflektor 100W