Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Reflektor 295W LED-es IP66 4000K 30000lm asszimm SN071921 - 0049126

MásolásMásolás
SYLVANIA - Reflektor 295W LED-es IP66 4000K 30000lm asszimm SN071921

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071921

Gyártói cikkszám

0049126

Gyártói típuskód

Sylveo LED 30000LM RASYM 4K

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Ház színe:

szürke

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Felület lekefélve:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Névleges áram:

8400-8400 mA

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

egyéb

Fényelosztó:

tűzálló lencse

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Fénykilépés:

direkt

Torzulási faktor (THD):

20

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Védettség:

IP66

Ütésállóság:

IK08

Érintésvédelem:

I

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-40-45 °C

Rendszer teljesítmény:

301.3 W

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Effektív fényáram:

32357 lm

Teljesítményfaktor:

0.95

Szélesség:

98 mm

Magasság / mélység:

392 mm

Hosszúság:

648 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpa fényhasznosítás:

107 lm/W

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 295W LED-es IP66 4000K 30000lm asszimm