SYLVANIA - Reflektor 500W halo IP54 FEH 500W R7S NOT LAMPED GT94697 - 0043180
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 500 W
Védettség - IP54
Ház színe - alumínium
Kisugárzás szöge - párhuzamosan sugárzó <5°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288431802
Sonepar cikkszám
GT94697
Gyártói cikkszám
0043180
Gyártói típuskód
FEH 500W R7S NOT LAMPED
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
500 W
Védettség:
IP54
Ház színe:
alumínium
Kisugárzás szöge:
párhuzamosan sugárzó <5°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
R7s
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Felület:
egyéb
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
matt
Magasság / mélység:
265 mm
Ütésállóság:
IK07
Lámpateljesítmény:
500-500 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
250 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
205 mm
Pólusszám:
2
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
960 °C - 30 s
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem