SYLVANIA - Reflektor 50W LED-es 4500lm 3000K fekete IP65 SN105414 - 0050117 / 0047968
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105414
Gyártói cikkszám
0050117 / 0047968
Gyártói típuskód
START eco Flood Flat IP65 4500lm 830
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Ütésállóság:
IK07
Érintésvédelem:
I
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Rendszer teljesítmény:
50 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Effektív fényáram:
4500 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szélesség:
190 mm
Magasság / mélység:
48 mm
Hosszúság:
193 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Lámpa fényhasznosítás:
90 lm/W
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1