Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Reflektor 70W LED-es 6650lm 4000K IP65 SN115726 - 0047973

MásolásMásolás
SYLVANIA - Reflektor 70W LED-es 6650lm 4000K IP65 SN115726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115726

Gyártói cikkszám

0047973

Gyártói típuskód

START eco Flood Flat IP65 6500lm 840

Reflektor 70W LED-es 6650lm 4000K IP65