Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Rovarcsapda kompfcső E27 20W BL368 UV SN022961 - 0025706

MásolásMásolás
SYLVANIA - Rovarcsapda kompfcső E27 20W BL368 UV SN022961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Feketefény-lámpa - Igen

  • Levegő fertőtlenítésére alkalmas - Nem

  • Vízfertőtlenítésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022961

Gyártói cikkszám

0025706

Gyártói típuskód

MiniLynx 20W E27 BL368

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Feketefény-lámpa:

Igen

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Beépített gyújtó:

Igen

Szabályozható fényerősség:

Nem

Égetési helyzet:

tetszőleges

Higanytartalom:

2.5 mg

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x49W menny +f.f. 3000K