SYLVANIA - Spotlámpa 40W LED 3000K 3110lm fehér öntött alu IP20 SN004818 - 2058266
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-240 V
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004818
Gyártói cikkszám
2058266
Gyártói típuskód
Beacon XL WB 3K L3 WHT
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Effektív fényáram:
3110 lm
Érintésvédelem:
I
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ütésállóság:
IK02
Lámpateljesítmény:
42-42 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Szélesség:
113 mm
Hosszúság:
205 mm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Spotlámpa 40W LED 3000K 3110lm fehér öntött alu