Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Spotlámpa 42W LED 3000K 2978lm fehér alu IP20 SN078565 - 2058238

MásolásMásolás
SYLVANIA - Spotlámpa 42W LED 3000K 2978lm fehér alu IP20 SN078565

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078565

Gyártói cikkszám

2058238

Gyártói típuskód

Beacon XL NB 3K L3 WHT

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Effektív fényáram:

2978 lm

Érintésvédelem:

I

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ütésállóság:

IK02

Lámpateljesítmény:

42-42 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Szélesség:

113 mm

Hosszúság:

205 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Spotlámpa 42W LED 3000K 2978lm fehér alu