Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Spotlámpa 6,5W LED 3000K 480lm 230V szabályozható SN096607 - 0053589

MásolásMásolás
SYLVANIA - Spotlámpa 6,5W LED 3000K 480lm 230V szabályozható SN096607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 480 lm

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096607

Gyártói cikkszám

0053589

Gyártói típuskód

START SPOT LED IP65 SUNDIM

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

480 lm

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Spotlámpa 6,5W LED 3000K 480lm 230V szabályozható