Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Spotlámpa 6,5W LED 6500K 590lm 230V 86mm SN096594 - 0053548

MásolásMásolás
SYLVANIA - Spotlámpa 6,5W LED 6500K 590lm 230V 86mm SN096594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Effektív fényáram - 590 lm

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096594

Gyártói cikkszám

0053548

Gyártói típuskód

START SPOT LED IP65 6500K

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Effektív fényáram:

590 lm

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Spotlámpa 6,5W LED 6500K 590lm 230V 86mm