SYLVANIA - Spotlámpa 7W LED 3000K 540lm 230V szabályozható SN096595 - 0053586
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 540 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096595
Gyártói cikkszám
0053586
Gyártói típuskód
START SPOT LED DIM IP65 3000K
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
540 lm
Spotlámpa 7W LED 3000K 540lm 230V szabályozható