Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Spotlámpa 7W LED 6500K 590lm 230V szabályozható SN096602 - 0053588

MásolásMásolás
SYLVANIA - Spotlámpa 7W LED 6500K 590lm 230V szabályozható SN096602

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Effektív fényáram - 590 lm

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096602

Gyártói cikkszám

0053588

Gyártói típuskód

START SPOT LED DIM IP65 6500K

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Effektív fényáram:

590 lm

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Spotlámpa 7W LED 6500K 590lm 230V szabályozható