Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Spotlámpa sínes 48W LED 3000K 4351lm fehér SN108261 - 2059308

MásolásMásolás
SYLVANIA - Spotlámpa sínes 48W LED 3000K 4351lm fehér SN108261

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 4351 lm

  • Lámpateljesítmény - 48-48 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108261

Gyártói cikkszám

2059308

Gyártói típuskód

BEACON XXL NB HO 3K L3 WHT

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

4351 lm

Lámpateljesítmény:

48-48 W

Spotlámpa sínes 48W LED 3000K 4351lm fehér