Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sülly halo lpt 50W 12V síkban bill aluminium INSTAR TREND IP23 GT88656 - 3078520

MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly halo lpt 50W 12V  síkban bill aluminium INSTAR TREND IP23 GT88656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP23

  • Ház színe - ezüst

  • Ház anyaga - műanyag

  • Érintésvédelem - III

  • Fényforrás - kisfeszültségű halogénlámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971785200

Sonepar cikkszám

GT88656

Gyártói cikkszám

3078520

Gyártói típuskód

INSTAR TREND 75 SWING

Védettség:

IP23

Ház színe:

ezüst

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

III

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa

Külső átmérő:

83 mm

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V síkban bill aluminium INSTAR TREND