SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 1182lm 3000K 15W fehér 195mm IP44 GT97122 - 3031602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 1
Ház anyaga - alumínium
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971316022
Sonepar cikkszám
GT97122
Gyártói cikkszám
3031602
Gyártói típuskód
SYL-LIGHTER 195 LED 15W WW DIM
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
elektronikus trafó
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP44
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
815 lm
Külső átmérő:
195 mm
Beépítési magasság/-mélység:
51 mm