Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 1724lm 3000K 21W fehér 220mm IP44 GT97128 - 3031604

MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 1724lm 3000K 21W fehér 220mm IP44 GT97128

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971316046

Sonepar cikkszám

GT97128

Gyártói cikkszám

3031604

Gyártói típuskód

SYL-LIGHTER 220 LED 21W WW DIM

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Effektív fényáram:

1724 lm

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

60 mm

Érintésvédelem:

II

Működtető:

elektronikus trafó

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Külső átmérő:

220 mm

Ütésállóság:

IK02

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1724lm 3000K 21W fehér 220mm