Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sülly LED-es lpt 462lm 3000K 10W fehér dimmelhető IP44 SN114051 - 3079341

MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly LED-es lpt 462lm  3000K 10W fehér dimmelhető IP44 SN114051

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114051

Gyártói cikkszám

3079341

Gyártói típuskód

INST ECO KIT LED WH 36° WW DIMMABLE

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

elektronikus trafó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Reflektor:

magasfényű

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Védettség:

IP44

Ütésállóság:

IK02

Érintésvédelem:

II

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

462 lm

Külső átmérő:

78 mm

Beépítési hossz:

100 mm

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Sülly LED-es lpt 462lm 3000K 10W fehér dimmelhető IP44