SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 515lm 3000K 10W szürke állítható IP23 GT97139 - 3079352
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 10 W
Védettség - IP23
Ház színe - alumínium
Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971793526
Sonepar cikkszám
GT97139
Gyártói cikkszám
3079352
Gyártói típuskód
INSTAR ECO KIT LED ADJ BA 36° WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség:
IP23
Ház színe:
alumínium
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
egyéb
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
462 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
50 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Felület:
lakkozott
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
78 mm
Magasság / mélység:
62 mm
Ütésállóság:
IK02
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Beépítési szélesség:
68 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
78 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
46.2 lm/W
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
78 mm
Pólusszám:
2
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Névleges áram:
800-0 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem