Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 515lm 4000K 10W szürke állítható IP23 GT97142 - 3079354

MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 515lm 4000K 10W szürke állítható IP23 GT97142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971793540

Sonepar cikkszám

GT97142

Gyártói cikkszám

3079354

Gyártói típuskód

INST ECO KIT LED ADJ BA 36° NW

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

lakkozott

Ház színe:

alumínium

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Felület lekefélve:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

800-0 mA

Működtető:

elektronikus trafó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP23

Ütésállóság:

IK02

Érintésvédelem:

II

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

0-25 °C

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Rendszer teljesítmény:

10 W

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényáram:

0-0 lm

Effektív fényáram:

515 lm

Szélesség:

78 mm

Magasság / mélység:

62 mm

Hosszúság:

78 mm

Külső átmérő:

78 mm

Beépítési szélesség:

68 mm

Beépítési magasság/-mélység:

50 mm

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Lámpa fényhasznosítás:

51.5 lm/W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 515lm 4000K 10W szürke állítható