SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 706lm 3000K 13W fehér állítható IP44 SN099247 - 3079363
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 13 W
Védettség - IP44
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099247
Gyártói cikkszám
3079363
Gyártói típuskód
Stello Comfort LED ADJ 36˚ WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
13 W
Védettség:
IP44
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
egyéb
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
706 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
matt
Külső átmérő:
90 mm
Magasság / mélység:
110 mm
Ütésállóság:
IK02
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
90 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
54 lm/W
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
90 mm
Pólusszám:
2
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem