Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 826lm 4000K 12W fehér 175x175mm IP44 GT97132 - 3031701

MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 826lm 4000K 12W fehér 175x175mm IP44 GT97132

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971317012

Sonepar cikkszám

GT97132

Gyártói cikkszám

3031701

Gyártói típuskód

Sylighter 175 Square LED 12W NW

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

350-350 mA

Működtető:

elektronikus trafó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP44

Ütésállóság:

IK02

Érintésvédelem:

II

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Effektív fényáram:

826 lm

Szélesség:

170 mm

Magasság / mélység:

68 mm

Hosszúság:

170 mm

Külső átmérő:

150 mm

Beépítési szélesség:

150 mm

Beépítési magasság/-mélység:

68 mm

Beépítési hossz:

150 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 826lm 4000K 12W fehér 175x175mm