SYLVANIA - Sülly. tükrös LED-es lpt 600x600 3120lm 3000K SN003116 - 0052832
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Effektív fényáram - 3120 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003116
Gyártói cikkszám
0052832
Gyártói típuskód
IVY 2 LED 600x600 43W 3000K EB UGR21
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Effektív fényáram:
3120 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Szélesség:
600 mm
Hosszúság:
600 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. tükrös LED-es lpt 600x600 3120lm 3000K