Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Talajba süllyesztett lámpatest LED-es 1,5W 4000K 48lm IP67 SN083299 - 4069390

MásolásMásolás
SYLVANIA - Talajba süllyesztett lámpatest LED-es 1,5W 4000K 48lm IP67 SN083299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP67

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 1.5 W

  • Effektív fényáram - 48 lm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083299

Gyártói cikkszám

4069390

Gyártói típuskód

PATHE/G/DQ1 48LM LED 4K

Védettség:

IP67

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

1.5 W

Effektív fényáram:

48 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Beállítható:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

1.5-1.5 W

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Fényszín:

fehér

Átgurítható:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Érintésvédelem:

I

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Max. terhelés:

2000 kg

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Hosszúság:

95 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba süllyesztett lámpatest LED-es 1,5W 4000K 48lm IP67