SYLVANIA - Talajba süllyesztett LED-es lpt 4,4W 4000K 275lm IP67/IK10 SN094103 - 4070003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP67
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 4.4 W
Effektív fényáram - 275 lm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094103
Gyártói cikkszám
4070003
Gyártói típuskód
PATHE/G/S3 NAR 275LM LED 4K
Védettség:
IP67
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
4.4 W
Effektív fényáram:
275 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Beállítható:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Kisugárzás szöge:
szűken sugárzó 10-20°
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
4.4-4.4 W
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Fényszín:
fehér
Átgurítható:
Nem
Szélesség:
148 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
93 mm
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Max. terhelés:
2000 kg
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Hosszúság:
148 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem