Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Vészvilágító LED-es 1,3W 3h 170lm terület optika készenléti IP20 SN118894 - 0032002

MásolásMásolás
SYLVANIA - Vészvilágító LED-es 1,3W 3h 170lm terület optika készenléti IP20 SN118894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Rendszer teljesítmény - 1.3 W

  • Effektív fényáram - 170 lm

  • Ütésállóság - IK02

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118894

Gyártói cikkszám

0032002

Gyártói típuskód

START eco Emergency Spot Manual Test Non Maintaine

Védettség:

IP20

Rendszer teljesítmény:

1.3 W

Effektív fényáram:

170 lm

Ütésállóság:

IK02

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

45 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

45 mm

Teljesítményfaktor:

0.4

Vészvilágító LED-es 1,3W 3h 170lm terület optika készenléti IP20