Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Vészvilágító LED-es 3W 3h IP65/IK03 készenléti SN118890 - 0041732

MásolásMásolás
SYLVANIA - Vészvilágító LED-es 3W 3h IP65/IK03 készenléti SN118890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Védettség - IP65

  • Ütésállóság - IK03

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118890

Gyártói cikkszám

0041732

Gyártói típuskód

SYLSAFE BAY HB C EM3 NM MS

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-240 V

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK03

Érintésvédelem:

II

Rendszer teljesítmény:

3 W

Effektív fényáram:

177 lm

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Teljesítményfaktor:

0.44

Szélesség:

120 mm

Magasság / mélység:

44 mm

Hosszúság:

120 mm

Vészvilágító LED-es 3W 3h IP65/IK03 készenléti