Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I 16/12 SYMALEN narancs 100m/tek G45142 - 16/12

MásolásMásolás
Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I  16/12 SYMALEN narancs 100m/tek G45142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 12 mm

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 100 mm

  • Anyag - egyéb

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45142

Gyártói cikkszám

16/12

Gyártói típuskód

SYM 16/12

Belső átmérő:

12 mm

Névleges átmérő:

16 mm

Hajlítási sugár, statikus:

100 mm

Anyag:

egyéb

Külső átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

750 N

Halogénmentes:

Igen

Szín:

narancs

Belül sima:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Szál anyaga:

egyéb

Kívül sima:

Igen

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 16/12 SYMALEN narancs