Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I 25/19 SYMALEN narancs 50m/tek G45144 - 25/19

MásolásMásolás
Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I  25/19 SYMALEN narancs 50m/tek G45144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 19 mm

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 150 mm

  • Anyag - egyéb

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45144

Gyártói cikkszám

25/19

Gyártói típuskód

SYM 25/19

Belső átmérő:

19 mm

Névleges átmérő:

25 mm

Hajlítási sugár, statikus:

150 mm

Anyag:

egyéb

Külső átmérő:

25 mm

Nyomásállóság:

750 N

Halogénmentes:

Igen

Szín:

narancs

Belül sima:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Szál anyaga:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 25/19 SYMALEN narancs