Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I 32/25 SYMALEN narancs 50m/tek G45145 - 32/25

MásolásMásolás
Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I  32/25 SYMALEN narancs 50m/tek G45145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 25 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szál anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 400 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45145

Gyártói cikkszám

32/25

Gyártói típuskód

SYM 32/25

Névleges átmérő:

32 mm

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

25 mm

Anyag:

egyéb

Szál anyaga:

egyéb

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Hajlítási sugár, statikus:

190 mm

Halogénmentes:

Igen

Belül sima:

Igen

Rugalmasság:

rugalmas

Szín:

narancs

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 32/25 SYMALEN narancs