Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I 40/32 SYMALEN narancs 25m/tek G45146 - 40/32

MásolásMásolás
Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I  40/32 SYMALEN narancs 25m/tek G45146

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 32 mm

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 300 mm

  • Anyag - egyéb

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45146

Gyártói cikkszám

40/32

Gyártói típuskód

SYM 40/32

Belső átmérő:

32 mm

Névleges átmérő:

40 mm

Hajlítási sugár, statikus:

300 mm

Anyag:

egyéb

Külső átmérő:

40 mm

Nyomásállóság:

750 N

Halogénmentes:

Igen

Szín:

narancs

Belül sima:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Szál anyaga:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 40/32 SYMALEN narancs