Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I 50/41 SYMALEN narancs 25m/tek G45147 - 50/41
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 41 mm
Névleges átmérő - 50 mm
Hajlítási sugár, statikus - 480 mm
Anyag - egyéb
Külső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45147
Gyártói cikkszám
50/41
Gyártói típuskód
SYM 50/41
Belső átmérő:
41 mm
Névleges átmérő:
50 mm
Hajlítási sugár, statikus:
480 mm
Anyag:
egyéb
Külső átmérő:
50 mm
Nyomásállóság:
750 N
Halogénmentes:
Igen
Szín:
narancs
Belül sima:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Szál anyaga:
egyéb
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 50/41 SYMALEN narancs