Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I 63/51 SYMALEN narancs 25m/tek G45148 - 63/51

MásolásMásolás
Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I  63/51 SYMALEN narancs 25m/tek G45148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 51 mm

  • Névleges átmérő - 63 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 600 mm

  • Anyag - egyéb

  • Külső átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45148

Gyártói cikkszám

63/51

Gyártói típuskód

SYM 63/51

Belső átmérő:

51 mm

Névleges átmérő:

63 mm

Hajlítási sugár, statikus:

600 mm

Anyag:

egyéb

Külső átmérő:

63 mm

Nyomásállóság:

750 N

Halogénmentes:

Igen

Szín:

narancs

Belül sima:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Szál anyaga:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 63/51 SYMALEN narancs