Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Szinker - Fotóelem CR 2 Lítium Camelion CR2 SN101448 - 1557906

MásolásMásolás
Szinker - Fotóelem CR 2 Lítium Camelion CR2 SN101448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 850 mAh

  • IEC-jelölés - CR 2

  • Kivitel - lítium/mangándioxid

  • Magasság beleértve a pólusokat is - 27.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101448

Gyártói cikkszám

1557906

Gyártói típuskód

CR2

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

850 mAh

IEC-jelölés:

CR 2

Kivitel:

lítium/mangándioxid

Magasság beleértve a pólusokat is:

27.2 mm

Átmérő:

15.2 mm

Súly:

11 g

Fotóelem CR 2 Lítium Camelion CR2