Sziva Plast Kft - Gégecső 20 imp. 100m/tekercs behúzószálas GT26500 - SGKb d20/100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Külső átmérő - 20 mm
Üzemi hőmérséklet - -5-60 °C
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999545888202
Sonepar cikkszám
GT26500
Gyártói cikkszám
SGKb d20/100
Gyártói típuskód
SGKb d20/100
Anyag:
PVC
Külső átmérő:
20 mm
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Szín:
fekete
Behúzószálas, 100 m-es tekercs