Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Tebis - EIB 4x230V zsalu aktor szerelvény mögé IP20 GT15950 - TXA224

MásolásMásolás
Tebis - EIB 4x230V zsalu aktor szerelvény mögé IP20 GT15950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG

  • Bemenetek száma - 0

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1380 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250616049635

Sonepar cikkszám

GT15950

Gyártói cikkszám

TXA224

Gyártói típuskód

TXA224

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG

Bemenetek száma:

0

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Max. kapcsolási teljesítmény:

1380 W

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

4

Funkció kapcsolás:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

6 A

Redőnykimenetek max. száma:

4

Áram fajtája:

DC

Védettség:

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer actuator ; EIB 4x230V zsalu aktor szerelvény mögé