Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 tisztafehér GT21890 - L22419010

MásolásMásolás
TEHALIT - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 tisztafehér GT21890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Padlószegély csatorna magassága - 70 mm

  • Szegélyléc-csatorna mélysége - 20 mm

  • Készülékegységek száma - 1

  • Beültetés - adathálózat csatlakozás

  • Szerelvény szerelési módja - standard

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740835466

Sonepar cikkszám

GT21890

Gyártói cikkszám

L22419010

Gyártói típuskód

L22419010

Padlószegély csatorna magassága:

70 mm

Szegélyléc-csatorna mélysége:

20 mm

Készülékegységek száma:

1

Beültetés:

adathálózat csatlakozás

Szerelvény szerelési módja:

standard

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Dekoráció:

nélkül

Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Adatátviteli aljzat 2xRJ45 tisztafehér