Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Műa csatorna perf 75x37mm tetővel, szürke SN066779 - DNG7503707030B

MásolásMásolás
TEHALIT - Műa csatorna perf  75x37mm tetővel, szürke SN066779

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 73 mm

  • Szélesség - 37 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Átmérő - 0 mm

  • Nyílás távolsága - 7.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740108379

Sonepar cikkszám

SN066779

Gyártói cikkszám

DNG7503707030B

Gyártói típuskód

DNG7503707030B

Magasság:

73 mm

Szélesség:

37 mm

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás távolsága:

7.5 mm

Nyílás szélessége:

5 mm

Oldalfal típusa:

perforált

Halogénmentes:

Nem

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fedéllel:

Igen

Szín:

szürke

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 75x37mm tetővel, szürke