TEHALIT - Műa csatorna véglem bal SL 20071 bükk GT46661 - M5564BUCH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 70 mm
Mélység - 20 mm
Kivitel - balra
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46661
Gyártói cikkszám
M5564BUCH
Gyártói típuskód
M5564BUCH
Magasság:
70 mm
Mélység:
20 mm
Kivitel:
balra
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Tömítőgyűrű felsőrész:
nélkül
Dekoráció:
bükk
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna végzáró ; Műa csatorna véglem bal SL 20071 bükk