TEHALIT - Parapetcsat alu 70x130mm belső sarok natúr eloxált GT35356 - G1251LAN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 130 mm
Mélység - 70 mm
Forma - szimmetrikus
Fedél részek száma - 1
Fedél szélessége 1 - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740845236
Sonepar cikkszám
GT35356
Gyártói cikkszám
G1251LAN
Gyártói típuskód
G1251LAN
Szélesség:
130 mm
Mélység:
70 mm
Forma:
szimmetrikus
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
80 mm
Kivitel:
búraforma
Szög:
85-95 °
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Parapetcsat alu 70x130mm belső sarok natúr eloxált