TEHALIT - Parapetcsat alu 85x170mm alj natúr eloxált GT46154 - BRA851721ELN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 85 mm
Anyag - alumínium
Mélység - 170 mm
Hosszúság - 2000 mm
Fedél részek száma - 1
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740257527
Sonepar cikkszám
GT46154
Gyártói cikkszám
BRA851721ELN
Gyártói típuskód
BRA851721ELN
Szélesség:
85 mm
Anyag:
alumínium
Mélység:
170 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Fedél szélessége 1:
120 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
8280 mm2