Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat alu tartozék hármas dugalj antracit GT45933 - G4301ANTH

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat alu tartozék hármas dugalj antracit GT45933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 3

  • Szín - antracit

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740891134

Sonepar cikkszám

GT45933

Gyártói cikkszám

G4301ANTH

Gyártói típuskód

G4301ANTH

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

3

Szín:

antracit

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Névleges áram:

16 A

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

egyéb

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7016

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Parapetcsat alu tartozék hármas dugalj antracit