Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat műa 130x70mm belső sarok krém BRN-hez G47865 - G12119001

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat műa 130x70mm belső sarok krém BRN-hez G47865

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 130 mm

  • Mélység - 67 mm

  • Szín - fehér

  • Forma - szimmetrikus

  • Szög - 85-95 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740844574

Sonepar cikkszám

G47865

Gyártói cikkszám

G12119001

Gyártói típuskód

G12119001

Szélesség:

130 mm

Mélység:

67 mm

Szín:

fehér

Forma:

szimmetrikus

Szög:

85-95 °

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Fedél részek száma:

1

Kivitel:

búraforma

Fedél szélessége 1:

80 mm

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Parapetcsat műa 130x70mm belső sarok krém BRN-hez