TEHALIT - Zárólap RK 150 világos szürke GT20130 - L22357035
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 110 mm
Szélesség - 150 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740114417
Sonepar cikkszám
GT20130
Gyártói cikkszám
L22357035
Gyártói típuskód
L22357035
Magasság:
110 mm
Szélesség:
150 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Zárólap RK 150 világos szürke