TEHALIT - Zárólap RK 190 világos szürke GT20129 - L22397035
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 150 mm
Szélesség - 190 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740114424
Sonepar cikkszám
GT20129
Gyártói cikkszám
L22397035
Gyártói típuskód
L22397035
Magasság:
150 mm
Szélesség:
190 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; %Kötegelő 430 x 4,7mm fekete PA6.6