Telemecanique Sensors - 4 eres csatlakozó fém M12 SX065220 - XZCE13M785M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Dugaszoló csatlakozó átmérője - 0 mm
Menet mérete M - 0
Adatérintkezők száma - 5
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065220
Gyártói cikkszám
XZCE13M785M
Gyártói típuskód
XZCE13M785M
Érintkező kivitelezése:
csap
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
0 mm
Menet mérete M:
0
Adatérintkezők száma:
5
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Kábel külső átmérőhöz:
9-12 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
-25-80 °C
Névleges feszültség:
300 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-1 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Házbevonat:
nélkül
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Reteszelés módja:
nélkül
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
0
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem